Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FXTYP8E8EAAF160 | PANDUIT

PANDUIT | FXTYP8E8EAAF160 | 12-F OM3 INDOOR PLENUM TRUNK MPO(M) TO MPO SMALL DIAMETER 160 FT

  • Réf. fabricant FXTYP8E8EAAF160
  • PART #547685
Connector Type: MPO - MPO
Length: 106 FT. : 32.31 M
Number of Fibers: MULTI
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires