Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FZ23LSNSNSNM039 | PANDUIT

PANDUIT | FZ23LSNSNSNM039 | 2-F OM4 LSZH PATCHCORD SC-SC DUPLEX 3MM STD IL 39M FZ23LSNSNSNM039

  • Réf. fabricant FZ23LSNSNSNM039
  • PART #692204
Connector Type: SC - SC
Fiber Type: OM4
Length: 39 M : 127.95 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires