Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FZBA1.5X4 | PANDUIT

PANDUIT | FZBA1.5X4 | Bracket, Adjustable "Z", Fiber Duct

  • Réf. fabricant FZBA1.5X4
  • PART #244930
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Bracket used to offset Fiber-Duct System from mounting surface
  • Typically used on the front of an equipment rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires