Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FZBLP | PANDUIT

PANDUIT | FZBLP | Bracket used to offset 2x2 or 4x4 Fiber-Duct System and hinged duct from the front face of an equipment rack. Bracket provides a secure mounting surface .67" (17mm) from the front of an equipment rack.

  • Réf. fabricant FZBLP
  • PART #551914
Components: HARDWARE
Fiber Duct H x W: 2" X 2"
Finish: BLACK
Material: STEEL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires