Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FZTRP8NUJSNF088 | PANDUIT

PANDUIT | FZTRP8NUJSNF088 | 12F OM4 OFNP HARNESS ASSY 88FTPANMPO(M)-LC UNI STAG PR1&2 FZTRP8NUJSNF088

  • Réf. fabricant FZTRP8NUJSNF088
  • PART #692761
Connector Type: MPO MALE - LC
Fiber Type: OM4
Length: 88 FT. : 26.82 M
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: HARNESSES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires