Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FZTYP5E5EAAF206 | PANDUIT

PANDUIT | FZTYP5E5EAAF206 | OM4 12-fiber, small diameter, indoor trunk, plenum, MPO female to MPO female, method A, std. IL., pulling eye end A, 206ft.

  • Réf. fabricant FZTYP5E5EAAF206
  • PART #682609
Connector Type: MPO FEMALE - MPO FEMALE
Fiber Type: OM4
Length: 206 FT. : 62.79 M
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires