Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G1.5X1.5BL6 | PANDUIT

PANDUIT | G1.5X1.5BL6 | Slotted Duct, PVC, 1.5"X1.5"X 6 FT. Long, Black, Base and Covers Sold Separately

  • Réf. fabricant G1.5X1.5BL6
  • PART #G1.5X1.5BL6
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Fiber Duct H x W: 1.5" X 1.5"
Finish: BLACK
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Wide finger, slotted wiring duct.

Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of lead-free PVC
  • UL Recognized continuous use temperature: 122 F (50C)
  • UL94 Flammability Rating of V-0
  • Conforms with NFPA 79-2002 section 14.3.1 requirement for flame retardant material
  • Provided with mounting holes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires