Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G100/R3278INS | JONARD

JONARD | G100/R3278INS | INSULATED WIRE WRAPPING TOOL

  • Réf. fabricant G100/R3278INS
  • PART #686965
Copper Type: WIRE WRAP
Type: COPPER
Description

This is the aluminum wire wrapping tool with a specially insulated coating. For precise reliable wire wrapping, the G100/R3278INS provides 1000V of dielectric strength across most of the housing and is ruggedly constructed of aluminum. This wire wrappi ng tool provides up to 10 revolutions per squeeze of the trigger. Accommodates wire sizes from 18 AWG (1.00mm) thru 32 AWG (0.20mm) using our full range of interchangeable wire wrapping bits and sleeves. Good for field service or production line use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires