Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G2010A2 | WIREMOLD

WIREMOLD | G2010A2 | Steel entrance end fitting 2000 Gray

  • Réf. fabricant G2010A2
  • PART #215708
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Connects 2000 Series Raceway to 1/2" trade size conduit or armored cable connectors. 1/2" trade size KOs located on end, sides, and bottom of fitting. Includes ground screw. If more capacity is required, use 2010A3.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires