Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G2010A3 | WIREMOLD

WIREMOLD | G2010A3 | Steel entrance end fitting 2000 Gray

  • Réf. fabricant G2010A3
  • PART #352444
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

1/2" trade size KOs located on end, sides, and bottom of fitting. 3/4" KOs on bottom and rear. Includes ground screw.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires