Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G2200-12375-025 | POLYCOM

POLYCOM | G2200-12375-025 | SoundPoint IP 335, 2-line SIP desktop phone with HDVoice, integrated 2-port 10/100 Ethernet switch and PoE support

  • Réf. fabricant G2200-12375-025
  • PART #443034
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: YES
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: VOIP
Description

SoundPoint IP 335, 2-line SIP desktop phone with HDVoice, integrated 2-port 10/100 Ethernet switch and PoE support. Compatible Partner platforms, 20. Country Group: 1. Ships without Power Supply. Made in TAA Compliant Country.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires