Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G3000B | WIREMOLD

WIREMOLD | G3000B | Steel raceway base 3000 Gray

  • Réf. fabricant G3000B
  • PART #344165
Channel: MULTI
Color: GREY
Components: BASE
Latching: NO
Length: 10'
Type: METALLIC
Description

.040" [1.0mm] steel. Packed in ten 10' [3m] lengths, 100' [31m] per carton. Base sections have predrilled 1/2" and 3/4" trade size entrance KOs and 9/32" [7.1mm] dia. mounting screw KOs on approx. 9 3/8" [238mm] centers.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires