Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G3000CE | WIREMOLD

WIREMOLD | G3000CE | Steel raceway cover 5ft. 3000 Gray

  • Réf. fabricant G3000CE
  • PART #344166
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: COVER
Type: METALLIC
Description

.040" [1.0mm] steel. Packed in twenty 5' [1.5m] lengths, 100' [31m] per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires