Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G3010AE | WIREMOLD

WIREMOLD | G3010AE | Steel entrance end fitting 3000 Gray

  • Réf. fabricant G3010AE
  • PART #344169
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Connects 3000 Series Raceway with 1/2" trade size conduit and armored cable connectors. 1/2" trade size KOs on end and each side of fitting. Can be connected to conduit boxes by using 1/2" chase nipple.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires