Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G3010B | WIREMOLD

WIREMOLD | G3010B | Steel blank end fitting 3000 Gray

  • Réf. fabricant G3010B
  • PART #273494
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Closes off open end of 3000 Series Raceway. Has concentric 1/2" and 3/4" trade size KOs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires