Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G3046BE | WIREMOLD

WIREMOLD | G3046BE | Steel duplex recept plate 3000 Gray

  • Réf. fabricant G3046BE
  • PART #344180
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: FACEPLATES
Type: METALLIC
Description

Installs commercially available 15A and 20A duplex receptacles or 106 style data frame into 3000 Series Raceway.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires