Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G3512-0PJV55AK | PELCO

PELCO | G3512-0PJV55AK | ImagePak High Resolution WDR Camera, 5.5-82.5 mm, Auto Iris, Sunshield, Mount - EH3512/C20-DW-6

  • Réf. fabricant G3512-0PJV55AK
  • PART #560301
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Consists of the following Pelco models: EH3512, C20-DW-6, 13VD5.5-82.5, EM1450, SS3512.

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires