Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G35T15KF2B2S | APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | G35T15KF2B2S | MGE Galaxy 3500 15kVA 208V with 2 Battery Modules, Start-up 5X8

  • Réf. fabricant G35T15KF2B2S
  • PART #433917
Capacity VA/watts: 15,000/12,000
Input Voltage: 208
Size: 15000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires