Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G4000C | WIREMOLD

WIREMOLD | G4000C | Steel raceway cover, Gray, 4000 Series

  • Réf. fabricant G4000C
  • PART #344183
Channel: MULTI
Color: GREY
Components: COVER
Type: METALLIC
Description

.040" [1.0mm] galvanized steel. Packed ten 5' [1.5m] lengths per carton. 4000C Cover is compatible with 6000 Base.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires