Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G4000D | WIREMOLD

WIREMOLD | G4000D | Steel divider, 4000 Series

  • Réf. fabricant G4000D
  • PART #232597
Color: IVORY
Components: ACCESSORIES
Type: METALLIC
Description

.040 [1.0mm] galvanized steel. One side painted to provide identification of compartments. Packed ten 5' [1.5m] lengths (50' [152m]) per carton.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires