Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G4010B | WIREMOLD

WIREMOLD | G4010B | Steel blank end fitting 4000 Gray

  • Réf. fabricant G4010B
  • PART #344185
Channel: MULTI
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Closes off open end of 4000 Series Raceway. Has two 1/2" trade size KOs to facilitate end feeding.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires