Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G4011FO | WIREMOLD

WIREMOLD | G4011FO | 2in. Radius flat elbow 4000 Gray

  • Réf. fabricant G4011FO
  • PART #344193
Channel: MULTI
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Full capacity 90 degree flat corner used in divided or undivided applications. Provides 2" [51mm] bend radius control for UTP, STP and fiber optic installations. Ideal for new installation when the cable is lay-in or pull-through.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires