Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G4017FO | WIREMOLD

WIREMOLD | G4017FO | 2in. Radius int. Elbow

  • Réf. fabricant G4017FO
  • PART #344195
Channel: MULTI
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: METALLIC
Description

Full capacity, divided internal elbow. Provides 2" [51mm] cable bend radius control for UTP, STP and fiber optic installations. Ideal for new installations whether the cable is lay-in or pull-through.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires