Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G6006 | WIREMOLD

WIREMOLD | G6006 | Steel cover clip 6000 Gray

  • Réf. fabricant G6006
  • PART #417247
Channel: MULTI
Color: GREY
Components: COVER
Type: METALLIC
Description

Use where two sections of 4000C or 6000C Cover, not squarely cut, come together.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires