Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
G7575E4TPNDDU270F | CORNING

CORNING | G7575E4TPNDDU270F | MTP-MTP, LOW LOSS, MM 144FIBEREDGE UNIV TRUNK. 270FT G7575E4TPNDDU270F

  • Réf. fabricant G7575E4TPNDDU270F
  • PART #463877
Connector Type: MPO - MPO
Fiber Type: OM4
Length: 270 FT. : 82.3 M
Number of Fibers: 144 FIBER
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires