Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GAB5 | MERSEN

MERSEN | GAB5 | Ceramic body fast-acting miniature fuse, 1/4" x 1-1/4", 5 Amps, 250 V

  • Réf. fabricant GAB5
  • PART #559240
Type: FUSES
Spécifications
  • 1/8A through 20A, 250 V AC,
  • UL Listed and CSA Certified
  • 25A through 30A, 250 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires