Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GAR3908-BU | BURNDY

BURNDY | GAR3908-BU | Mechanical Grounding Connector, Conductor to Water Pipe, 4-4/0 AWG, 10" Pipe, 3/8" Stud, with silicon bronze hardware

  • Réf. fabricant GAR3908-BU
  • PART #GAR3908BU
Conductor Size AWG/kcmil: #4 - 4/0 AWG
Iron Pipe Size (in.): 10.00
O.D. Range (in.): 10.75
Recommended Tightening Torque (in. lb.): 240
RoHS Compliant: YES
Size: 8"
Type: CLAMPS AND CLIPS
Caractéristiques
  • Cable clamp swivels at 90 Degree permits parallel grounding of one pipe or a 90 Degree cable run for grounding several parallel pipes
  • One-wrench installation
  • Hardware material is long lasting, corrosion resistance and acceptable for direct burial in earth or concrete
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires