Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GB2B0312TPI-1 | PANDUIT

PANDUIT | GB2B0312TPI-1 | Grounding Busbar, BICSI 1/4" x 2" x 20" (6.4mm x 51mm x 508mm)

  • Réf. fabricant GB2B0312TPI-1
  • PART #347383
Component: BUSBARS
Connection Type: MECHANICAL
Material Rating: COPPER
Description

1/4" x 2" x 20" Grounding Busbar.

Caractéristiques
  • Meets BICSI and J-STD-607-A requirements for network systems grounding applications
  • Made of high conductivity copper and tin-plated to inhibit corrosion
  • Comes pre-assembled with brackets and insulators attached for quick installation
  • Use Panduit self-laminating laser/ink jet labels to identify busbars to meet TIA/EIA-606-A, see chart below
Spécifications
  • Telecommunications Grounding Busbar
  • Number Of 1/4 Inch Stud Hole Sets, 5/8 Inch Hole Spacing: 12
  • Number Of 3/8 Inch Stud Hole Sets, 1 Inch Hole Spacing: 3
  • Number Of 5/16 Inch Hole Sets, 5/8 Inch Spacing: 12
  • Number Of 7/16 Inch Hole Sets, 1 Inch Spacing: 3
  • Dimension: 20 Inch Length x 2 Inch Width x 1/4 Inch Height (508 mm x 51 mm x 6.4 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires