Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GB4X20TMGB | ORTRONICS

ORTRONICS | GB4X20TMGB | Telecommunications Main Ground Bar

  • Réf. fabricant GB4X20TMGB
  • PART #378665
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: BUSBARS
Material Rating: COPPER
Description

Telecommunications Main Ground Bar, 20W x 4" H with 24 5/16" hole sets & 6 7/16" hole sets.

Caractéristiques
  • Manufactured of 1/4" thick electrolytic tough pitch 110 alloy copper bar
  • Includes 1-1/2" insulators and 1" off-set stainless steel mounting brackets
  • Includes one 1/2 oz. tube of antioxidant joint compound
  • Meets BICSI an EIA/TIA 607 standards
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires