Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GB4X20TMGBKIT | ORTRONICS

ORTRONICS | GB4X20TMGBKIT | Telecommunications Main Ground Bar Kit

  • Réf. fabricant GB4X20TMGBKIT
  • PART #400738
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: GROUNDING KITS
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Description

Telecommunications Main Ground Bar Kit, 20W x 4" H with 24 5/16" hole sets & 6 7/16" hole sets.

Caractéristiques
  • Manufactured of 1/4" thick electrolytic tough pitch 110 alloy copper bar Includes 1-1/2" insulators and 1" off-set stainless steel mounting brackets Includes one 1/2 oz. tube of antioxidant joint compound Meets BICSI an EIA/TIA 607 standards Kit includ es 1 - copper ground bar with brackts and insulators, 6 - #6 compression lugs, 3 - #2 compression lugs, 1 - 2/0 compression lug, 1 - 4/0 compression lug, 12 - 1/4"-20 x 3/4" SS hex head cap screw, 12 - 1/4"-20 SS lock washers, 12 - 1/4"-20 SS hex nut, 6 - 3/8"-16 x 1" SS hex head cap screw, 6 - 3/8"-16 SS lock washer, & 6 - 3/8"-16 SS hex nuts
Spécifications
  • Width Metric: 508 mm
  • Height USA: 4 in.Height Metric: 102 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires