Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GC15A | BURNDY

BURNDY | GC15A | Mechanical Grounding Connector, Cable to Water Pipe, 14 AWG - 1/0 AWG, 1/2" - 1" Pipe, Al/Cu Rated

  • Réf. fabricant GC15A
  • PART #GC15A
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: CLAMPS AND CLIPS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires