Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GC4C4C | BURNDY

BURNDY | GC4C4C | Mechanical Grounding Connector, 2 Cables to 1/4" Thick Bar, 8 AWG (Sol)- 4 AWG (Str), 3/8" Stud

  • Réf. fabricant GC4C4C
  • PART #485377
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: CLAMPS
Connection Type: MECHANICAL
Material Rating: COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires