Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GCC6X6250-250 | PANDUIT

PANDUIT | GCC6X6250-250 | Ground Cross Connector For #2 SOL-250 kcmil (35-120mm2)

  • Réf. fabricant GCC6X6250-250
  • PART #PAN-GCC6X6250-250
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Description

Grounding cross connector for #2 SOL - 250 kcmil (35 - 120mm) wire size.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires