Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GCE250-1/0 | PANDUIT

PANDUIT | GCE250-1/0 | Ground "E" Style Connector, 1/0 STRû250 kcmil (70û120mm) main and #6 SOLû1/0 STR tap (16û50mm) tap

  • Réf. fabricant GCE250-1/0
  • PART #PAN-GCE250-1/0
Component: HARDWARE
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Description

E style grounding connector for 1/0 STR - 250 kcmil (70 - 120mm) main and #6 SOL - 1/0 STR tap (16 - 50mm) tap.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires