Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GDLS350 | GREENLEE

GREENLEE | GDLS350 | Dual LED Light Source, 850/1300 nm, 2kHz Tone Output, Universal Connector Interface

  • Réf. fabricant GDLS350
  • PART #519511
Connector Type: UNIVERSAL
Type: LIGHT SOURCES
Description

The GDSL 350 is a pocket sized Dual LED Source (850nm & 1300nm) representing the latest design in stabilized, NIST calibrated light sources for accurate loss measurement on multimode fibers. The GDLS 350 provides a 2KHz tone output for fiber identifica tion when used with the GRP400 series Optical Power Meters. Common connector types are available - SC, FC and ST while hybrid cables can be provided for connection to other connector interfaces.

Caractéristiques
  • Durable and compact
  • Provides a stable light source
  • Interfaces to all industry standard connectors
  • 2kHz Tone output
  • NIST traceable
  • Long battery life
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires