Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GE-DS-82 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | GE-DS-82 | 8-Port 10/100 Mbps with 2 Gigabit SFP Combo Managed Switch

  • Réf. fabricant GE-DS-82
  • PART #424723
Design Features: FIXED PORT CONFIGURATION
Device Technology: 100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 5-12
Power Cords: USA
Type of Device: STACKABLE SWITCH
Description

The GE Security GE-DS-82 managed Ethernet port series offers eight 10/100Mbps Fast Ethernet ports with 2 Gigabit TP/SFP combo ports.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires