Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GE5E516TPNDDU100F | CORNING

CORNING | GE5E516TPNDDU100F | EDGE8 Extender Trunk Cable, 16 Fibers 50 µm Multimode OM3,MTP (pinned) Connector To MTP (pinned) Connector,With 33 in Legs, Tool-less Pulling Grip One Side, 100 ft

  • Réf. fabricant GE5E516TPNDDU100F
  • PART #674978
Connector Type: MPO MALE - MPO MALE
Fiber Type: OM3
Length: 100 FT. : 30.48 M
Number of Fibers: 16 FIBER
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires