Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GEA-104 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | GEA-104 | UltraView PTZ Parapet Swing-Arm Mount

  • Réf. fabricant GEA-104
  • PART #363073
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PARAPET
Type: DOME
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires