Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GEC-1AVR-AVC-4 | INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS

INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS | GEC-1AVR-AVC-4 | Active Receiver with Automatic Video Compensation (AVC), 4,000 feet/1,220m max.

  • Réf. fabricant GEC-1AVR-AVC-4
  • PART #425176
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: RECEIVER
Description

Featuring GE Security's Automatic Video Compensation (AVC) technology, the GEC-1AVR-AVC-4 is a single active receiver that delivers exceptional video quality that's easy to install. AVC incorporates a sophisticated microprocessor controlled analog circuit that continuously analyzes incoming video signal and compensates for cable attenuation independent of video signal content.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires