Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GEC-1AVT | INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS

INTERNATIONAL FIBER SYSTEMS | GEC-1AVT | Active Video Transceiver, 6,000 feet/1,830m max.

  • Réf. fabricant GEC-1AVT
  • PART #425175
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: TRANSMITTER
Description

GEC-1AVT is an advanced active device that transmits high-resolution video over unshielded twisted pair wires. The Vi6300VT uses Category 2-7 UTP wire at distances up to 6,000 feet and can be paired with any GE Security long-range active receiver.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires