Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GEE144F-A-C | PANDUIT

PANDUIT | GEE144F-A-C | Grommet Edging, Slot 100 ft., Adhesive Polyester, Natural, Panel Thickness 0.099, 0.144

  • Réf. fabricant GEE144F-A-C
  • PART #331653
Description

Slotted wall polyethylene grommet edging with adhesive.

Caractéristiques
  • General purpose material for indoor use up to 122ºF (50ºC)
  • Provided in 0.030 in. (0.8 mm) thick material making it highly flexible
  • Use on irregularly shaped and round panel holes
  • Adhesive ensures product stays in place
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires