Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GEL-1 | GREENLEE

GREENLEE | GEL-1 | Lube, Gel-1 Gallon

  • Réf. fabricant GEL-1
  • PART #358664
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: LUBRICANTS
Description

Average COF : 0.18; Base Material : Polymer; Container Capacity : 1.000 GAL (3.790 L); PH Range : 7.000 - 8.000; Standard : C/US UL Listed; Sub Brand : Cable-Gel; Viscosity : 8000 - 12000 CPS; Weight : 8.500 LB (3.900 KG)

Caractéristiques
  • Polymer-based, no silicon lubricant offers lower frictionand easier pulling
  • Compatible with all cable insulation types
  • Cleans up quickly. Non-staining
  • Higher lubricity than competitive products
  • Will not cement itself to the pipe
  • Dries slowly
  • Can be applied by hand or pump
  • Will not break down or separate after exposure to heat or cold
  • Environmentally safe/non-hazardous
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires