Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GES144F-A-C0 | PANDUIT

PANDUIT | GES144F-A-C0 | Grommet Edging, Solid 100', Adhesive Polyester, Black, Panel Thickness 0.099, 0.144, Pack of 100

  • Réf. fabricant GES144F-A-C0
  • PART #PAN-GES144F-A-C0
RoHS Compliant: YES
Caractéristiques
  • General purpose material for indoor use up to 122F (50C)
  • Provided in .030" (0.8mm) thick material making it highly flexible
  • Use on straight edges
  • Adhesive ensures product stays in place
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires