Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GF-1A510-CB | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | GF-1A510-CB | GF-Series GlobalFrame Cabinet, 1 Side Panel, 42U, Black, 23.6"W x 43.3"D

  • Réf. fabricant GF-1A510-CB
  • PART #511798
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Nema Rating: NO
Overall Depth: 1100MM
Overall Height: 79.3"
Overall Width: 23.6"
Rack Units: 42U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

GF-Series GlobalFrame Cabinet System, 23.6" (600Mm) W X 43.3" (1100Mm) D X 42 Rmu H, 1 Side Panel, Standard Top / Standard Pallet, Perforated Metal Front Door, Single Point Swing Handle Latch, Double Perforated Metal Rear Door, Two Point Swing Handle Latch, Black, 6 - Slide

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires