Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GJ6168UH | PANDUIT

PANDUIT | GJ6168UH | 168 in. (4.27 m) length; #6 AWG green wire with yellow horizontal stripe; pre-terminated

  • Réf. fabricant GJ6168UH
  • PART #425148
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: JUMPER KITS
Connection Type: COMPRESSION
Material Rating: COPPER
Caractéristiques
  • Bonds the rack or cabinet to the (TGB)
  • Jumper kit available with both ends factory terminated to provide a bolt-on solution
  • Jumper kit available with one end factory terminated to attach to the rack or cabinet; free end accommodates unique length requirements
  • Engineered to comply with US and international grounding requirements
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires