Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GJS6180U | PANDUIT

PANDUIT | GJS6180U | One 180" Length #6 AWG green Wire With Yellow horizontal Stripe. Jumper is pre-Terminated on One end With LCC6-14JAW-L

  • Réf. fabricant GJS6180U
  • PART #418805
Connector Type: LC - PIGTAIL
Length: 15 FT. : 4.57 M
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PIGTAIL
Description

One 180" length #6 AWG green wire with yellow horizontal stripe. Jumper is pre-terminated on one end with LCC6-14JAW-L.

Caractéristiques
  • Bonds the rack or cabinet to the (TGB)
  • Jumper kit available with both ends factory terminated to provide a bolt-on solution
  • Jumper kit available with one end factory terminated to attach to the rack or cabinet; free end accommodates unique length requirements
  • Engineered to comply with US and international grounding requirements
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires