Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GL1 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | GL1 | GL1 2000#,12/24VDC,FAIL-SEC,CAN BEFAIL SAFE IN THE FIE

  • Réf. fabricant GL1
  • PART #CS397673
: 12/24DC
: BLACK
: ENTRY
: INT
: LESS CYL
: SEL FSA/FSE
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Function: ENTRANCE
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: SELECTABLE FSE TO FS
Product Type: ELECTRIFIED GATE LOCK
Sales Category: ELECTRIC GATE LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
Voltage: 12 OR 24V DC
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires