Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GL24SR | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | GL24SR | Wall Mount Swing Rack, 24"H x 20.75"W x 18.00"D, Usable depth 16", 12 RMU, Weight capacity 100 lbs., Shipping weight 30 lbs., RoHS, Black

  • Réf. fabricant GL24SR
  • PART #222906
Color: BLACK
Height: 2'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 12U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall Mount Swing Rack, 24"H x 20.75"W x 18.00"D, Usable depth 16", 12 RMU, Weight capacity 100 lbs., Shipping weight 30 lbs.

Caractéristiques
  • 19" EIA 310-E Compliant
  • #12-24 mounting holes
  • 180 deg. positive stop with stay open hinge pins
  • Easy to assemble, install and mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires