Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GL24SRD | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | GL24SRD | SRD Swing Rack, 24"H, RoHS, Black

  • Réf. fabricant GL24SRD
  • PART #397930
Color: BLACK
Height: 2'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 12U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall Mount Swing Rack Deep, 24"H x 20.75"W x 24.00"D, Usable depth 22", 12 RMU, Weight capacity 100 lbs., Shipping weight 34 lbs.

Caractéristiques
  • 19" EIA 310-E Compliant
  • #12-24 mounting holes
  • Deeper than traditional swing racks
  • Easy to assemble, install and mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires