Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
GL24WDS | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | GL24WDS | WD Wall Mount, 24"H, Solid Door, RoHS, Black

  • Réf. fabricant GL24WDS
  • PART #332127
Airflow: SIDE-TO-SIDE
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 32.13"
Overall Height: 24"
Overall Width: 24"
Rack Units: 11U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

WD Series Wall Mount, 24"H x 24"W x 32.13"D, Usable depth 30", Maximum rail spacing 23", 11 RMU, Solid door, Weight capacity 250 lbs., Shipping weight 125 lbs.

Caractéristiques
  • 19" EIA 310-E Compliant
  • 2 pair of #12-24 rails; fully adjustable
  • The WD provides additional depth for larger pieces of equipment
  • Solid Steel or Plexiglas Doors
  • 1, 2, 3, and 4" conduit knockouts
  • Pin hinges provide added strength for rear section
  • Dust Kit available to protect equipment in high dust/industrial areas
  • Weight tested to " of deflection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires